EATON GH793-6-50 Furtun vrac 3/8 inch ID x 50 picioare 5000 Psi | AD9YLZ 4VTL4

EATON GH793-6-50 Furtun vrac 3/8 inch ID x 50 picioare 5000 Psi

În stoc
Articol: AD9YLZ Model: GH793-6-50Ref încrucișat: 4VTL4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€878.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun în vrac
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord6
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.75 "
Min. Raza de indoire5"
Presiune de funcționare5000 psi
Armare2 fire de sârmă
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
TipHidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8165
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS4009210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArmareDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Temp. GamăTipLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.ArticolPreț
EATON GH793-4R250 Furtun împletit ID 0.25 inch Od 0.6 inch Lungime 250 picioare | AA2AXD 10C266 GH793-4R250.2 fire de sârmă41 / 4 "-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină250ft0.6 "Furtun hidraulic€2,788.88
EATON GH793-6R250 Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.75 inci Lungime 250 picioare | AA2AXE 10C267 GH793-6R250.2 fire de sârmă63 / 8 "-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină250ft0.75 "Furtun hidraulic€3,184.73
EATON GH793-8R250 Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.87 inch Lungime 250 picioare | AA2AXF 10C268 GH793-8R250.2 fire de sârmă81 / 2 "-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină250ft0.87 "Furtun hidraulic€3,628.33
EATON GH793-10R250 Furtun împletit Id 0.63 inchi diam 0.98 inci Lungime 250 picioare | AA2AXG 10C269 GH793-10R250.2 fire de sârmă105 / 8 "-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină250ft0.98 "Furtun hidraulic€4,752.77
EATON GH793-12R250 Furtun împletit Id 0.75 inch diam 1.16 inch Lungime 250 picioare | AA2AXH 10C270 GH793-12R250.2 fire de sârmă123 / 4 "-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină250ft1.16 "Furtun hidraulic€6,109.98
EATON GH793-16R150 Furtun împletit Id. 1 inch Od 1.5 inch Lungime 12.5 picioare | AA2AXJ 10C271 GH793-16R150.2 fire de sârmă161"-40 Până la 212 F.În vrac pe o bobină150ft1.5 "Furtun hidraulic€4,728.96
EATON GH793-20X60FT Furtun hidraulic Sârmă întărită 1-59/64 inch | AH8QVM 38YK69 GH793-20X60FT(2) Sârmă-201.25-40 de grade până la 260 de gradeSârmă întărită601-59 / 64Furtun hidraulic€4,501.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GH793-6-50 Furtun vrac 3/8 inch ID x 50 picioare 5000 Psi
€878.92 /unitate