Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător EATON GHQRSP1020 tip Ghqrsp, solenoid controlat de la distanță, 120, 120/240, 277, 480Y/277V | AG8NYR

EATON GHQRSP1020 Întrerupător de circuit de tip Ghqrsp, solenoid controlat de la distanță, 120, 120/240, 277, 480Y/277V

În stoc
Articol: AG8NYR Model: GHQRSP1020
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
€628.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC14kAIC @ 277v
amperi20A
Tip cadruGHQRSP
Număr de poli1
Voltaj277V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)8.26

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton GHQRSP1020 este potrivit pentru protejarea echipamentelor de ventilație, încălzire, refrigerare și aer condiționat împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor.

Caracteristici:

  • Poate găzdui fire de cupru și aluminiu cu dimensiuni cuprinse între 14 și 4 AWG.
  • Acest întrerupător este prevăzut cu o unitate de declanșare magnetică termică pentru a furniza atât protecție cu întârziere, cât și protecție instantanee de limitare a curentului.
  • Oferă montare cu șuruburi pentru o instalare ușoară.
  • Acest întrerupător are o capacitate maximă de întrerupere de 65 kAIC la 120 V și 14 kAIC la 480 / 277 V.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre MCCB și MCB-uri?

A.

  • MCB-urile protejează articolele de supraîncărcările curente, în timp ce MCCB-urile protejează echipamentele de curenții de defect și creșterea excesivă a temperaturii.
  • Circuitul de declanșare al MCB-urilor este fix, în timp ce MCCB-urile au un circuit de declanșare mobil.
  • MCB-urile au ratinguri de întrerupere comparativ scăzute decât MCCB-urile.

Î. Unde este instalat un MCB?

A. MCB-urile sunt instalate în principal în zonele în care este necesar un curent mare, cum ar fi hoteluri / birouri / industrii.

Î. Care este temperatura maximă de funcționare a întreruptorului Eaton GHQRSP1020?

A. Poate fi operat la temperaturi de pana la 40 de grade C.

Variante de produs

ProdusModelTip cadruPreț
EATON GHQ1020 Ghq Întrerupător magnetic termic, Întrerupător magnetic termic, 20 A, 14 Kaic | AG8NYQ 46MX62 GHQ1020GHQ€211.99
EATON GHQ2015 Întrerupător magnetic termic Ghq, întrerupător magnetic termic, 20 A, 14 Kaic | BH9VGG GHQ2015-€809.03
RFQ
EATON GHQ1015S Întrerupător magnetic termic Ghq, întrerupător magnetic termic, 20 A, 14 Kaic | BH9VGL GHQ1015S-€956.84
RFQ
EATON GHQ1020S Disjunctor magnetic termic, 30 A, 14 Kaic | BH9VGN GHQ1020S--
RFQ
EATON GHQ1030 Disjunctor magnetic termic, 15 A, 14 Kaic, bipolar, 277/480 | BH9VGQ GHQ1030--
RFQ
Întreruptoare EATON GHQ1015 tip Ghq, 15A, 14 Kaic | BH9VGR 46MX61 GHQ1015-€211.99
EATON GHQ2030 Ghq Întrerupător termic magnetic, întrerupător, alarmă de incendiu, mâner roșu, 15 A, 14 Kaic | BH9VGT GHQ2030-€809.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GHQRSP1020 Întrerupător de circuit de tip Ghqrsp, solenoid controlat de la distanță, 120, 120/240, 277, 480Y/277V
€628.12 /unitate