EATON H43012-150 Furtun hidraulic | AF6XVL 20LX42

EATON H43012-150 Furtun hidraulic

În stoc
Articol: AF6XVL Model: H43012-150Crucea Ref: 20LX42

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,160.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord12
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului150ft
Furtun exterior Dia.1-3/16 "
Min. Raza de indoire4-3/4 "
Presiune de funcționare5500 PSI
Armare(4) Plăci de oțel spiralate
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 260 de grade
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.6
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON H43006-100 Furtun hidraulic | AF6XVD 20LX35 H43006-100063 / 8 "100ft51 / 64 "2-1/2 "6500 PSI€4,278.75
EATON H43008-100 Furtun hidraulic | AF6XVF 20LX37 H43008-100081 / 2 "100ft59 / 64 "3-1/2 "6000 psi€3,530.02
EATON H43012-100 Furtun hidraulic | AF6XVK 20LX41 H43012-100123 / 4 "100ft1-3/16 "4-3/4 "5500 PSI€4,773.69
EATON H43016-100 Furtun hidraulic | AF6XVN 20LX44 H43016-100161"100ft1-31/64 "6"5100 PSI€5,276.23
EATON H43016-150 Furtun hidraulic | AF6XVP 20LX45 H43016-150161"150ft1-31/64 "6"5100 PSI€7,914.25
EATON H43020-100 Furtun hidraulic | AF6XVR 20LX47 H43020-100201-1/4 "100ft1-53/64 "8-1/4 "4500 PSI€9,861.45
EATON H43020-150 Furtun hidraulic | AF6XVT 20LX48 H43020-150201-1/4 "150ft1-53/64 "8-1/4 "4500 PSI-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H43012-150 Furtun hidraulic
€7,160.53 /unitate