EATON Furtunuri spiralate hidraulice din cauciuc seria Danfoss H430


Furtunurile spiralate hidraulice din cauciuc Eaton Danfoss seria H430 sunt utilizate cu lichide pe bază de petrol și apă pentru a le transfera între diferite componente ale unui sistem hidraulic.

Filtru
Coperta Material: Cauciuc sintetic , Armare: (4) Plăci de oțel spiralate , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -40 de grade până la 260 de grade , Material tub: Cauciuc sintetic , Tip: cârlionțat
StilModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
H43006-100
063 / 8 "100ft51 / 64 "2-1/2 "6500 PSI€4,147.82
A
H43008-100
081 / 2 "100ft59 / 64 "3-1/2 "6000 psi€3,198.15
A
H43012-100
123 / 4 "100ft1-3/16 "4-3/4 "5500 PSI€4,105.38
A
H43012-150
123 / 4 "150ft1-3/16 "4-3/4 "5500 PSI€6,420.09
A
H43016-150
161"150ft1-31/64 "6"5100 PSI€6,806.26
A
H43016-100
161"100ft1-31/64 "6"5100 PSI€4,659.96
A
H43020-100
201-1/4 "100ft1-53/64 "8-1/4 "4500 PSI€8,711.71
A
H43020-150
201-1/4 "150ft1-53/64 "8-1/4 "4500 PSI-
RFQ
A
H43024-100
241-1/2 "100ft2-3/16 "10 "4000 psi€11,127.55
A
H43024-150
241-1/2 "150ft2-3/16 "10 "4000 psi€16,545.10

DESCRIERE

  • Au o construcție în 4 spirale pentru rigiditate structurală și scurgere minimă.
  • Aceste furtunuri împletite vin cu un tub și un capac din cauciuc sintetic pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Sunt armate cu sârmă pentru o flexibilitate sporită.

Standarde și aprobări

  • ABS
  • DNV
  • USCG
  • MSHA
  • SAE 100R12
  • EN856 4SP
  • EN856 Tip R12

Întrebări Frecvente

Care este temperatura nominală de funcționare a furtunurilor spiralate hidraulice din cauciuc Eaton Danfoss H430 Series?

-40 până la 260 de grade F.

Care este durata de viață a ciclului de impuls al acestor furtunuri Eaton?

500000 de cicluri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?