EATON HMDL3800F C cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, numai cadru | AG8PXW

EATON HMDL3800F C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Hmdl, Frame Only

În stoc
Articol: AG8PXW Model: HMDL3800F

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,804.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru întrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi800A
Tip cadruMDL
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.79
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)27.94

Detalii produs:

    • Series C circuit breaker used to interrupt the circuit at the first instance of short circuit or earth fault that may damage sensitive electrical equipment
    • Fixed thermal-magnetic trip unit providing LI (long-time and instantaneous) trip function
    • Breaker interrupt ratings - 100 kAIC at 240 VAC; 65 kAIC at 480 VAC; and 35 kAIC at 600 VAC
    • UL listat

Variante de produs

ProdusModelPreț
EATON HMDL2800F C cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, numai cadru, termic fix | BH3FTZ HMDL2800F€18,524.10
RFQ
EATON HMDL2800FW01 C Cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, numai cadru, termic fix | BH3FUA HMDL2800FW01€22,190.03
RFQ
EATON HMDL3800FW01 C Cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată, cadru Mdl, Hmdl, numai cadru, termic fix | BH3FUV HMDL3800FW01€19,496.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON HMDL3800F C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Hmdl, Frame Only
€7,804.16 /unitate