Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON JD3250 C întrerupător complet cu carcasă turnată, 250 A | AG8QBN 46MY08

EATON JD3250 C întrerupător complet cu carcasă turnată, 250 A

În stoc
Articol: AG8QBN Model: JD3250Crucea Ref: 46MY08
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
€3,315.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi250A
Tip cadruJD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2975
Înălțimea navei (cm)10.49
Lungimea navei (cm)10.31
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

    • Întrerupător de carcasă turnat din seria C, în configurație cu 3 poli, utilizat pentru tablouri, tablouri de distribuție, centre de control al motorului și aplicații pentru magistrală
    • Un mecanism de declanșare termic-magnetic fix, neinterschimbabil, care asigură o funcție instantanee de limitare a curentului
    • Conexiuni de linie și terminale de sarcină pentru a găzdui o dimensiune minimă a firului de 4 AWG și dimensiunea maximă a firului de 350 MCM
    • UL listat

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolPreț
EATON JD3150 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru J, Jd, întrerupător complet | AG8QBJ 46MY04 JD3150150AÎntrerupător de circuit€3,315.74
EATON JD3175 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru J, Jd, întrerupător complet | AG8QBK 46MY05 JD3175175AÎntrerupător de circuit€3,315.74
EATON JD3200 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru J, Jd, întrerupător complet | AG8QBL 46MY06 JD3200200AÎntrerupător de circuit€3,315.74
EATON JD3225 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru J, Jd, întrerupător complet | AG8QBM 46MY07 JD3225225AÎntrerupător de circuit€3,315.74
Întrerupător EATON PDG23G0030TFFL, 30A, 35 kA la 480V AC, fix | CH9WBX 61HU16 PDG23G0030TFFL--€1,327.71
Întrerupător EATON PDG23F0040TFFL, 40A, 25 kA la 480V AC, fix | CH9WBY 61HU02 PDG23F0040TFFL--€1,227.16
Întrerupător EATON PDG12M0015TFFJ, 15A, 65 kA la 480V AC, fix | CH9WBZ 61HT30 PDG12M0015TFFJ--€1,623.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON JD3250 C întrerupător complet cu carcasă turnată, 250 A
€3,315.74 /unitate