NIBCO Supape cu bilă cu 2 căi din bronz, structură a supapei din 2 piese


Filtru
Material bile: Silicon Bronz , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz fără plumb , Stilul corpului: In linie , Material mâner: Oțel placat , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 100 psi , Port: Complet , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: PTFE , Material tijă: Silicon Bronz , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: până la 300 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelTip conexiuneID-ul furtunuluiPreț (ex. TVA)
A
NL9901A
NPT feminin1"€118.52
A
NL99014
NPT feminin1 / 4 "€57.08
B
NJ9901A
Sudoare1"€127.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?