Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO NL99014 Supapă cu bilă silicon bronz 1/4 inch 2 căi | AH4CYV 34CY68

NIBCO NL99014 Supapă cu bilă silicon bronz 1/4 inch 2 căi

În stoc
Articol: AH4CYV Model: NL99014Crucea Ref: 34CY68
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
€57.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăSilicon Bronz
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneNPT feminin
Manipulați materialulOțel placat
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului1 / 4 "
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 100 psi
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăSilicon Bronz
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamăpână la 300 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneID-ul furtunuluiPreț
NIBCO NJ9901A Supapă cu bilă silicon bronz 1 inch 2 căi | AH4CZP 34CY86 NJ9901ASudoare1"€127.21
NIBCO NL9901A Supapă cu bilă silicon bronz 1 inch 2 căi | AH4CZQ 34CY87 NL9901ANPT feminin1"€118.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO NL99014 Supapă cu bilă silicon bronz 1/4 inch 2 căi
€57.08 /unitate