Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO NJ9901A Supapă cu bilă silicon bronz 1 inch 2 căi | AH4CZP 34CY86

NIBCO NJ9901A Supapă cu bilă silicon bronz 1 inch 2 căi

În stoc
Element: AH4CZP Model: NJ9901ACrucea Ref: 34CY86
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
€114.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăSilicon Bronz
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSudoare
Manipulați materialulOțel placat
Tip mânerPârghie
ID-ul furtunului1"
Presiune maximăCWP de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 100 psi
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăSilicon Bronz
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamăpână la 300 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1285
Înălțimea navei (cm)16.83
Lungimea navei (cm)12.38
Lățimea navei (cm)9.21
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneID-ul furtunuluiPreț
NIBCO NL99014 Supapă cu bilă silicon bronz 1/4 inch 2 căi | AH4CYV 34CY68 NL99014NPT feminin1 / 4 "€53.31
NIBCO NL9901A Supapă cu bilă silicon bronz 1 inch 2 căi | AH4CZQ 34CY87 NL9901ANPT feminin1"€110.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO NJ9901A Supapă cu bilă silicon bronz 1 inch 2 căi
€114.80 /unitate