RACO Huse pentru cutii electrice din zinc galvanizat


Filtru
Capacitate: 6.50 Cu.In. , Design: Colț zdrobit , Material: Zinc galvanizat
StilModelTip cutieAdâncimeArticolLungimeNumărul bandelorTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
753
41 / 8 "Coperta goală4"1Plat, gol cu ​​1/2 "Knockout4"€2.92
B
752
41 / 8 "Coperta goală4.125 "1Plat, gol4.12 "€2.62
C
863
Acoperire cutie la îndemână, 1.406 "Dia.1 / 2 "Capac pentru cutie la îndemână, diametrul unui singur recipient 1.40"4.187 "1Recipient de 1.40" dia2 5 / 16 "€2.70
C
867
Acoperire cutie la îndemână, 1.594 "Dia.1 / 2 "Coperta la îndemână a cutiei4.187 "1Recipient de 20 A 1.594" Dia2 5 / 16 "€2.91
D
861
Capacul cutiei la îndemână, centrat KO de 1/2 "1 / 2 "Coperta la îndemână a cutiei4.187 "1Gol cu ​​1/2 "Knockout2 5 / 16 "€3.78
E
860
Husă la îndemână, goală1 / 8 "Husă la îndemână pentru cutie, înălțat în gol4.187 "1Utilitate2 5 / 16 "€3.10
F
864
Capac pentru cutie la îndemână, recipient duplex1 / 8 "Capac pentru cutie la îndemână, recipient de încasare duplex4.187 "1Utilitate2 5 / 16 "€2.62
G
865
Capacul cutiei la îndemână, comutator unic1 / 8 "Capacul cutiei la îndemână, 1 comutator de comutare4.187 "1Utilitate2 5 / 16 "€3.26
H
811C
Pătrat1 / 2 "Capacul cutiei pătrate4"1-4"€12.18
I
808C
Pătrat1 / 2 "Capacul cutiei pătrate4"1-4"€9.13
J
803C
Pătrat1 / 2 "Capacul cutiei pătrate4"2-4"€7.35
K
801C
Pătrat1 / 2 "Capacul cutiei pătrate4"2-4"€8.34
L
810C
Pătrat1 / 2 "Capacul cutiei pătrate4"1-4"€10.39
M
832
Pătrat1 / 8 "Plat, gol4 11 / 16 "1Plat, gol4 11 / 16 "€4.10
N
812C
Pătrat1 / 2 "Capacul cutiei pătrate4"1-4"€8.64
O
907C
Pătrat1 / 2 "Capacul cutiei pătrate4"4-4"€6.23
P
902C
Pătrat1 / 2 "Capacul cutiei pătrate4"1-4"€6.56
Q
800C
Pătrat1 / 2 "Capacul cutiei pătrate4"1-4"€5.46
R
906C
Pătrat1 / 2 "Capacul cutiei pătrate4"2-4"€8.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?