Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 811C Capac 4 x 4 30 A Priză 1.719 inci diametru | AE2ZBT 5AA28

RACO 811C Capac 4 x 4 30 A Prize 1.719 inchi diametru

În stoc
Articol: AE2ZBT Model: 811CCrucea Ref: 5AA28
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
€12.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cutiei pătrate
Tip cutiePătrat
Capacitate6.50 Cu.In.
Tipul capaculuiSuprafață
Adâncime1 / 2 "
AmenajăriColț zdrobit
Lungime4"
MaterialZinc galvanizat
Numărul bandelor1
Crescut în.)1/2
Înălțimea ridicată1 / 2 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1773
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Receptacul de blocare 30 A 1.719" Dia

Variante de produs

ProdusModelTip cutieAdâncimeArticolLungimeNumărul bandelorTipLăţimePreț
RACO 753 Cover Blank Square Box | AC9UPW 3KF44 75341 / 8 "Coperta goală4"1Plat, gol cu ​​1/2 "Knockout4"€2.93
RACO 861 Cover Blank Handy Box | AC9UPZ 3KF48 861Capacul cutiei la îndemână, centrat KO de 1/2 "1 / 2 "Coperta la îndemână a cutiei4.187 "1Gol cu ​​1/2 "Knockout2 5 / 16 "€3.78
RACO 832 Coperta Flat Blank Sq | AC9YQZ 3LN26 832Pătrat1 / 8 "Plat, gol4 11 / 16 "1Plat, gol4 11 / 16 "€4.10
RACO 860 Cover Blank Handy Box | AD6RNE 4A240 860Husă la îndemână, goală1 / 8 "Husă la îndemână pentru cutie, înălțat în gol4.187 "1Utilitate2 5 / 16 "€3.10
RACO 864 Cover Duplex Handy Box | AD6RNF 4A241 864Capac pentru cutie la îndemână, recipient duplex1 / 8 "Capac pentru cutie la îndemână, recipient de încasare duplex4.187 "1Utilitate2 5 / 16 "€2.63
RACO 865 Cover Toggle Handy Box | AD6RNG 4A242 865Capacul cutiei la îndemână, comutator unic1 / 8 "Capacul cutiei la îndemână, 1 comutator de comutare4.187 "1Utilitate2 5 / 16 "€3.25
RACO 867 Cover Handy Box Zinc | AE2MFL 4YF17 867Acoperire cutie la îndemână, 1.594 "Dia.1 / 2 "Coperta la îndemână a cutiei4.187 "1Recipient de 20 A 1.594" Dia2 5 / 16 "€2.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 811C Capac 4 x 4 30 A Prize 1.719 inchi diametru
€12.18 /unitate