GEORG FISCHER Capac, CPVC


Filtru
Material corp: CPVC , Culoare: Gri , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Program: 80
StilModelTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
9848-002
FNPT150 psi176 grade F1 / 4 "€11.80
B
9848-003
FNPT424 psi@73 grade F210 grade F3 / 8 "€12.23
C
9848-015
FNPT235 psi@73 grade F210 grade F1.5 "€41.78
B
9848-012
FNPT260 psi@73 grade F210 grade F1.25 "€37.91
B
9848-005
FNPT424 psi@73 grade F210 grade F1 / 2 "€11.58
B
9848-010
FNPT315 psi@73 grade F210 grade F1"€22.60
B
9848-020
FNPT202 psi@73 grade F210 grade F2"€59.70
B
9848-007
FNPT344 psi@73 grade F210 grade F3 / 4 "€16.83
B
9847-020
Priză404 psi@73 grade F210 grade F2"€27.06
A
9847-080
Priză150 psi176 grade F8"€832.05
B
9847-040
Priză324 psi@73 grade F210 grade F4"€85.39
B
9847-010
Priză630 psi@73 grade F210 grade F1"€23.66
B
9847-005
Priză848 psi@73 grade F210 grade F1 / 2 "€10.23
B
9847-012
Priză520 psi@73 grade F210 grade F1.25 "€26.32
A
9847-060
Priză150 psi176 grade F6"€252.51
B
9847-030
Priză375 psi@73 grade F210 grade F3"€83.68
B
9847-015
Priză471 psi@73 grade F210 grade F1.5 "€25.46
B
9847-007
Priză688 psi@73 grade F210 grade F3 / 4 "€14.47
B
9847-025
Priză425 psi@73 grade F210 grade F2.5 "€77.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?