GEORG FISCHER 9847-080 Cap Cpvc 80 Priză 8 inch 150 Psi

În stoc
Articol: AF7RDD Model: 9847-080Crucea Ref: 22JZ64

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€783.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei8"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9475
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9847-025 Cap Cpvc 80 2-1/2 inch 425 Psi la 73f | AB3UZK 1VGT2 9847-025Priză425 psi@73 grade F210 grade F2.5 "€85.95
GF PIPING SYSTEMS 9847-030 Cap 80 Priză de 3 inchi 375 Psi la 73f | AB3UZM 1VGT4 9847-030Priză375 psi@73 grade F210 grade F3"€92.50
GF PIPING SYSTEMS 9847-040 Cap 80 Priză de 4 inci 324 Psi la 73f | AB3UZP 1VGT6 9847-040Priză324 psi@73 grade F210 grade F4"€93.73
GF PIPING SYSTEMS 9847-010 Cap 80 Priză de 1 inch 630 Psi la 73f | AC2ZZR 2PLU8 9847-010Priză630 psi@73 grade F210 grade F1"€23.49
GF PIPING SYSTEMS 9848-003 Cap Cpvc 80 3/8 inch Fnpt 424 Psi la 73f | AC2ZZT 2PLU9 9848-003FNPT424 psi@73 grade F210 grade F3 / 8 "€12.56
GF PIPING SYSTEMS 9848-005 Cap Cpvc 80 1/2 inch Fnpt 424 Psi la 73f | AC2ZZU 2PLV1 9848-005FNPT424 psi@73 grade F210 grade F1 / 2 "€11.68
GF PIPING SYSTEMS 9848-007 Cap Cpvc 80 3/4 inch Fnpt 344 Psi la 73f | AC2ZZV 2PLV2 9848-007FNPT344 psi@73 grade F210 grade F3 / 4 "€16.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9847-080 Cap Cpvc 80 Priză 8 inch 150 Psi
€783.64 /unitate