Bateriile incluse: Da , Curent încărcător baterie: 12A , Capacitate baterie extinsă: 1300 lbs. , Capacitate extinsă manual: 600 lbs. , Capacitate retrasă: 1500 lbs. , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Culoare: Galben , Tensiune cablu: 115V AC , Motor de antrenare: 24 V DC, 0.7 kW , Interval extins de ridicare: 97 " , Material pentru rotile frontale: Poli pe oțel , Lățimea roții frontale: 2" , Tip gaură: Extensie manuală , Lățimea piciorului: 43 3/4 "până la 58 11/16" , Lungime: 107.5 " , Puterea motorului de ridicare: 24V c.c. , Viteza de ridicare încărcată: 0.5 sec. , Viteza de ridicare descărcată: 0.7 sec. , Scăderea vitezei cu sarcină: 0.75 sec. , Scăderea vitezei Fără sarcină: 0.25 sec. , Material: Oţel , Max. Înălțime Macara extinsă: 110 " , Max. Lungime picioare extinse: 103 1 / 8 " , Max. Capacitate de încărcare la extensie completă: 400 lbs. , Min. Serviciu per taxă: Ore 8. , Număr de baterii: 2 , Număr de rotile: 5 , Portabil: Da , Material pentru rotile din spate: Poli pe oțel , Capacitate retrasă: 2500 lbs. , Interval de ridicare retras: 44 1 / 4 " , Spațiu între găuri: 8" , Baterie de capacitate uniformă extinsă: 800 lbs. , Capacitate uniformă extinsă manual: 400 lbs. , Voltaj: 24V c.c. , Lățimea între picioare: 23 "până la 28"