SQUARE D Întrerupătoare de circuit miniaturale din seria QO, conectabile


Filtru
AER @ 48VDC: 5kA , Adâncime: 2.91 "
StilModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACAER @ 120VACMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectareLăţimeAER @ 240VACPreț (ex. TVA)
A
QO260
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Cutie Lug1.5 "10kA€45.04
B
QO140
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€19.97
C
QO135
2AWG120 / 240 VAC-8AWG1Clemă cu șurub0.75 "-€23.36
D
QO360VH
2AWG240 VAC-8AWG3Cutie Lug2.25 "-€354.79
A
QO250
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Cutie Lug1.5 "10kA€45.04
E
QO3601021
2AWG240 VAC-8AWG3Cutie Lug3"-€659.88
A
QO260VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Cutie Lug1.5 "-€160.24
F
QO2601021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Cutie Lug2.25 "-€538.93
F
QO2401021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Cutie Lug2.25 "-€538.93
G
QO150
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Cutie Lug0.75 "10kA€19.97
A
QO240
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Cutie Lug1.5 "10kA€45.04
A
QO245
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Cutie Lug1.5 "-€49.87
D
QO370VH
2AWG240 VAC-8AWG3Cutie Lug2.25 "-€475.83
H
QO3701021
2AWG240 VAC-8AWG3Cutie Lug3"-€906.53
I
QO350
2AWG240 VAC10kA8AWG3Cutie Lug2.25 "10kA€141.77
D
QO340VH
2AWG240 VAC-8AWG3Cutie Lug2.25 "-€354.79
A
QO240VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Cutie Lug1.5 "-€160.24
A
QO270
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG2Cutie Lug1.5 "10kA€104.08
E
QO3501021
2AWG240 VAC-8AWG3Cutie Lug3"-€669.62
C
QO160
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Cutie Lug0.75 "10kA€19.97
J
QO170
2AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Cutie Lug0.75 "10kA€37.25
H
QO3401021
2AWG240 VAC-8AWG3Cutie Lug3"-€669.62
A
QO250VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Cutie Lug1.5 "-€160.24
A
QO270VH
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Cutie Lug1.5 "-€239.60
K
QO345
2AWG240 VAC-8AWG3Cutie Lug2.25 "-€151.00
F
QO2701021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Cutie Lug2.25 "-€659.88
L
QO370
2AWG240 VAC10kA8AWG3Cutie Lug2.25 "10kA€188.27
D
QO350VH
2AWG240 VAC-8AWG3Cutie Lug2.25 "-€354.79
F
QO2501021
2AWG120 / 240 VAC-8AWG2Cutie Lug2.25 "-€538.93
M
QO335
2AWG240 VAC-8AWG3Clemă cu șurub2.25 "-€151.00
N
QO380
2/0240 VAC10kA4AWG3Cutie Lug2.25 "10kA€199.88
O
QO280
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Cutie Lug1.5 "10kA€126.78
P
QO2100
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Clemă cu șurub1.5 "10kA€125.68
Q
QO390
2/0240 VAC10kA4AWG3Cutie Lug2.25 "10kA€199.88
P
QO2110
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Cutie Lug1.5 "10kA€258.91
O
QO290
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Cutie Lug1.5 "10kA€126.78
R
QO3100
2/0240 VAC-4AWG3Cutie Lug2.25 "-€188.27
S
QO2125
2/0120 / 240 VAC10kA4AWG2Cutie Lug1.5 "10kA€199.88
P
QO290VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Cutie Lug1.5 "-€258.91
T
QO21001021
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Cutie Lug2.25 "-€659.88
P
QO280VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Cutie Lug1.5 "-€258.91
U
QO380VH
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Cutie Lug2.25 "-€872.20
V
QO31001021
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Cutie Lug3"-€961.92
T
QO2801021
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Cutie Lug2.25 "-€659.88
W
QO3801021
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Cutie Lug3"-€830.00
U
QO3100VH
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Cutie Lug2.25 "-€462.02
P
QO2100VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4AWG2Cutie Lug1.5 "-€262.38
U
QO390VH
2/0 AWG240 VAC-4AWG3Cutie Lug2.25 "-€462.02
X
QO2301021
8AWG120 / 240 VAC-14AWG2Clemă cu șurub2.25 "-€538.93
Y
QO220
8AWG120 / 240 VAC10kA14AWG2Clemă cu șurub1.5 "10kA€42.76
Z
QO330VH
8AWG240 VAC22kA14AWG3Clemă cu șurub2.25 "22kA€336.41
Z
QO325VH
8AWG240 VAC-14AWG3Clemă cu șurub2.25 "-€610.52
A1
QO1151021
8AWG120 VAC-14AWG1Clemă cu șurub1.5 "-€427.29
B1
QO125
8AWG120 / 240 VAC-14AWG1Clemă cu șurub0.75 "-€19.13
Z
QO315VH
8AWG240 VAC-14AWG3Clemă cu șurub2.25 "-€610.52
C1
QO120AFI
8AWG120 / 240 VAC-14AWG1Clemă cu șurub0.75 "-€151.00
D1
QO230PL
8AWG120 / 240 VAC-14AWG2Clemă cu șurub1.5 "-€1,072.75
E1
QO230
8AWG120 / 240 VAC10kA14AWG2Clemă cu șurub1.5 "10kA€42.76
X
QO2251021
8AWG120 / 240 VAC-14AWG2Clemă cu șurub2.25 "-€535.54
A1
QO1101021
8AWG120 VAC-14AWG1Clemă cu șurub1.5 "-€372.49
X
QO2151021
8AWG120 / 240 VAC-14AWG2Clemă cu șurub2.25 "-€538.93

Întrerupătoare de circuit miniaturale din seria QO, conectabile

Întreruptoarele de circuit miniaturale din seria Square D QO sunt întrerupătoare de circuit conectate HACR și de comutare, care funcționează la 120 / 240 VAC cu capacitate de întrerupere de 10 kA sau 22 kA. Sunt utilizate în centrele de încărcare QO, CSED și panouri NQOD pentru protecție la suprasarcină și scurtcircuit. Aceste întreruptoare de circuit listate UL și certificate CSA dispun de un indicator Visi-Trip pentru indicarea vizuală a declanșării, pe măsură ce mânerul se fixează în poziția centrală și bornele cu urechi pentru a găzdui fire de dimensiuni între 14 AWG și 300 kcmil. Disponibil în opțiuni AFCI, HIC, magnetic înalt, PowerLink, declanșare în șunt, declanșare standard și tandem, aceste întrerupătoare pot oferi funcții de declanșare de lungă durată, instantanee sau ambele LI. Aceste întrerupătoare de circuit conectate sunt disponibile în configurație cu 1, 2 și 3 poli Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?