Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO230PL Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v | AG7BKB 4B339

SQUARE D QO230PL Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v

În stoc
Articol: AG7BKB Model: QO230PLCrucea Ref: 4B339

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,072.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi30
Tip întrerupătorPowerLink
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACAER @ 120VACMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectareLăţimeAER @ 240VACPreț
SQUARE D QO115HM Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€38.70
SQUARE D QO120 Întrerupător cu priză, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€18.28
SQUARE D QO120HM Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8AWG120 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€38.70
SQUARE D QO120VH Întrerupător cu priză 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "22kA€46.23
SQUARE D QO130 Întrerupător cu priză, 30A, 120/240V AC, 1 pol | AA9GFC 1D239 QO1308AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€16.84
SQUARE D QO130VH Întrerupător cu priză 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "22kA€46.23
SQUARE D QO140 Întrerupător cu priză 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€19.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO230PL Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v
€1,072.75 /unitate