EATON Racord pentru furtun hidraulic NPT tată, oțel


Fitingurile pentru furtunuri hidraulice NPT tată Eaton etanșează țevile și furtunurile pentru a asigura un transfer etanș în ansamblurile de furtunuri hidraulice.

Filtru
Finish: ROHS Zinc Crom Trivalent , Material de montare: Oţel , Tip de montare: Drept , Tip: Crimp, NPT masculin
StilModelDimensiune bordFurtunLungime
A
90304-041000
-41 / 4 "2.3 "
RFQ
A
90305-041000
-45 / 16 "2.3 "
RFQ
A
90306-061000
-63 / 8 "2.59 "
RFQ
A
90308-081000
-81 / 2 "3.03 "
RFQ

DESCRIERE

  • Fitingurile pentru furtunuri hidraulice Eaton conectează furtunurile hidraulice din seria Eaton Synflex la echipamentele filetate NPTF compatibile.
  • Aceste fitinguri pentru furtunuri sertizate creează ansambluri de furtunuri hidraulice personalizate în sistemele auto.
  • Au un strat trivalent de crom zinc aplicat pe construcția din oțel pentru a preveni coroziunea.

Accesorii compatibile

Standarde și aprobări

  • SAE

Întrebări Frecvente

Cum se instalează aceste fitinguri de furtun?

  • Fitingurile pentru furtunuri Eaton sunt conectate prin introducerea capătului dezlipit al unui fir toronat în deschiderea unui conector.
  • Apoi, prin comprimarea (sertizarea) strânsă a acestora în jurul firului, deformați-le mecanic.

Ce este un fiting drept?

Fitingurile cu filet drept au filete care sunt cilindric paralele între ele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?