EATON 90306-061000 Racord drept 3/8 inch furtun 3/8-18 NPT | AD9YVE 4VUP3

EATON 90306-061000 Racord drept 3/8 inch furtun 3/8-18 NPT

Element: AD9YVE Model: 90306-061000Crucea Ref: 4VUP3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord-6
finalizareaROHS Zinc Crom Trivalent
Material de montajOţel
Tipul de montajDrept
Furtun3 / 8 "
Lungime2.59 "
Fir NPT3 / 8-18
TipCrimp, NPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307995045
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtunLungimePreț
EATON 90304-041000 Racord drept 1/4 inch furtun 1/4-18 NPT | AD9YVB 4VUN9 90304-041000-41 / 4 "2.3 "-
RFQ
EATON 90305-041000 Racord drept 5/16 inch furtun 1/4-18 NPT | AD9YVC 4VUP1 90305-041000-45 / 16 "2.3 "-
RFQ
EATON 90308-081000 Racord drept 1/2 inch furtun 1/2-14 NPT | AD9YVF 4VUP4 90308-081000-81 / 2 "3.03 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 90306-061000 Racord drept 3/8 inch furtun 3/8-18 NPT