MUELLER INDUSTRIES Tuburi de cupru drepte: tip DWV


Filtru
Acoperire cu tub de cupru: Nici unul , Temp. Gamă: 100 de grade până la 400 de grade F , Material tub: Cupru , Tip: Tastați DWV
StilModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
V 12010
1.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "€153.95
RFQ
A
V 14010
1.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "€194.45
RFQ
A
V 20010
2"217 PSI2.125 "2"0.042 "€258.32
A
V 30010
3"159 psi3.125 "3"0.045 "€440.31
A
V 40010
4"150 psi4.125 "4"0.058 "€765.32

Tuburi de cupru drepte: tip DWV

Tuburile de cupru Mueller Industries sunt proiectate pentru instalații în sisteme ACR (aer condiționat/refrigerare), sisteme sanitare și aplicații DWV (dren-waste-vent). Tuburile din cupru din seria Streamline ale mărcii oferă rezistență, precizie, curățenie, rezistență excelentă la coroziune și conductivitate termică. Aceste unități sunt proiectate în conformitate cu standardele ASTM B88 și B306 și sunt capabile să reziste la temperaturi de până la 400 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tuburi de cupru disponibile cu valori de presiune cuprinse între 150 și 330 PSI pe Raptor Supplies, un distribuitor Mueller Industries.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?