Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător SQUARE D QO2100, 100 A, 10 kAIC la 240 V | AA9GFQ 1D251

SQUARE D Întrerupător QO2100 cu priză, 100 A, 10 kAIC la 240 V

În stoc
Articol: AA9GFQ Model: QO2100Crucea Ref: 1D251
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
€125.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
AER @ 120VAC10kA
AER @ 240VAC10kA
AER @ 48VDC5kA
amperi100
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.91 "
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului2/0
Min. Dimensiunea firului4AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536200040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Square D QO2100 este un întrerupător cu 2 poli, clasificat HACR, utilizat în centrele de sarcină QO, tablouri și panouri de distribuție a tablourilor de distribuție pentru a oferi protecție împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor. Acesta găzduiește fire de cupru sau aluminiu de dimensiuni cuprinse între 4 și 2/0 AWG.
    • Acest întrerupător Square D, listat UL și certificat CSA, funcționează cu un curent nominal de 100 de amperi și cu tensiuni nominale de 120 / 240 VAC și 48 VDC. Are o capacitate maximă de întrerupere a curentului de 10 kAIC.
    • Este echipat cu indicatorul Visi-Trip, care fixează mânerul într-o poziție de mijloc (între OPRIT și ON) atunci când întrerupătorul se declanșează și îl indică cu o lumină roșie.

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACAER @ 120VACMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectareLăţimeAER @ 240VACPreț
SQUARE D QO115HM Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€38.70
SQUARE D QO120 Întrerupător cu priză, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€18.28
SQUARE D QO120HM Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8AWG120 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€38.70
SQUARE D QO120VH Întrerupător cu priză 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "22kA€46.23
SQUARE D QO130 Întrerupător cu priză, 30A, 120/240V AC, 1 pol | AA9GFC 1D239 QO1308AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€16.84
SQUARE D QO130VH Întrerupător cu priză 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "22kA€46.23
SQUARE D QO140 Întrerupător cu priză 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€19.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător QO2100 cu priză, 100 A, 10 kAIC la 240 V
€125.68 /unitate