Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO270VH Întrerupător cu priză 70a 2p 22ka 240v | AF9GXW 2GLW1

SQUARE D QO270VH Întrerupător cu priză 70a 2p 22ka 240v

În stoc
Articol: AF9GXW Model: QO270VHCrucea Ref: 2GLW1
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
€239.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi70
Tip întrerupătorCapacitate mare de întrerupere
Evaluarea tensiunii DC48 VDC
Adâncime2.91 "
Lungime3"
Max. Evaluare AIR22kA
Max. Dimensiunea firului2AWG
Min. Dimensiunea firului8AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareCutie Lug
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelMax. Dimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACAER @ 120VACMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliTerminal de conectareLăţimeAER @ 240VACPreț
SQUARE D QO115HM Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€38.70
SQUARE D QO120 Întrerupător cu priză, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€18.28
SQUARE D QO120HM Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8AWG120 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€38.70
SQUARE D QO120VH Întrerupător cu priză 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "22kA€46.23
SQUARE D QO130 Întrerupător cu priză, 30A, 120/240V AC, 1 pol | AA9GFC 1D239 QO1308AWG120 / 240 VAC10kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€16.84
SQUARE D QO130VH Întrerupător cu priză 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8AWG120 / 240 VAC22kA14AWG1Clemă cu șurub0.75 "22kA€46.23
SQUARE D QO140 Întrerupător cu priză 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402AWG120 / 240 VAC10kA8AWG1Clemă cu șurub0.75 "10kA€19.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO270VH Întrerupător cu priză 70a 2p 22ka 240v
€239.60 /unitate