REELCRAFT Seria WC, tambur pentru furtun de sudură


Filtru
Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Spring , Zăvor: Rezistent la vibrații, autoblocant , Max. Amperi: 400 , Max. Temp.: 250 F , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , Tip: Sudura electrica
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
WC7000 1
20.25 "19 "14.75 "€1,966.91
B
WC80001 1
25.38 "24 "16 "€2,989.55

Seria WC, tambur pentru furtun de sudură

Tamburele de furtun de sudura Reelcraft sunt ideale pentru depozitarea cablurilor lungi de sudura intr-un mod organizat si sigur, eliminand astfel orice pericol de impiedicare. Aceste bobine de cablu de sudare cu arc au o cale de curent continuă alimentată de un inel de alunecare închis de 400 A, 90 VDC și o bază de oțel sudată robot pentru rezistență maximă în timpul operațiunilor. În plus, acestea sunt echipate cu rulmenți lubrifiați permanent pentru servicii de întreținere reduse și un arc de antrenare cu arbore de decuplare pentru a elimina șansele de deteriorare a arcului din cauza înfășurării inverse. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bobine de cablu de sudare cu arc, disponibile în lungimi de 19 și 20 de inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?