VESTIL EPFC-CB-15 Macara de podea contrabalansată, alimentată electric | CE3DBL

VESTIL EPFC-CB-15 Macara de podea contrabalansată, alimentată electric

Element: CE3DBL Model: EPFC-CB-15
€21,404.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacarale de podea
Baterie Tip24V / 12A
Capacitate1500 lbs.
Capacitate retrasă1500 lbs.
CuloriGalben
Tensiune cablu115V AC
Acționați motorul24 V DC, 0.7 kW
Rază de ridicare extinsă97 "
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale2"
Înălţime68.38 "
Lungime107.5 "
Puterea motorului de ridicare24V c.c.
Viteza de ridicare încărcată0.5 sec.
Viteza de ridicare descărcată0.7 sec.
Scăderea vitezei cu sarcină0.75 sec.
Scăderea vitezei Fără sarcină0.25 sec.
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului la extensie completă105 "
Max. Lungimea brațului97 "
Max. Capacitate de incarcare1500 lbs.
Max. Capacitate de încărcare la extensie completă400 lbs.
Min. Serviciu pe taxăOre 8.
Numărul de baterii2
Numărul de role5
PortabilDa
Sursa de putereFără fir electric
Dia rotor spate.3"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate1.38 "
Gama de ridicare retrasă44 1 / 4 "
Baterie cu capacitate uniformă extinsă800 lbs.
Capacitate uniformă extinsă manual400 lbs.
Lăţime33.88 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea brațului la extensie completăBaterie TipCapacitateMax. Lungimea brațuluiSursa de putereLățimea roții din spateLăţimeAdâncimePreț
Macara electrică pentru podea VESTIL EPFC-25, 2500 lb. Capacitate | AG7RPL EPFC-25110 "12V600 lbs.103.13 "Funcționează cu baterii1.38 "30 "79.5 "€13,945.78
RFQ
VESTIL EPFC-25-AA Macara de podea electrică reglabilă, 2500 lb. Capacitate | AG7RPM EPFC-25-AA110 "12V600 lbs.103.125 "Funcționează cu baterii1.375 "43.75 "79.125 "€14,739.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EPFC-CB-15 Macara de podea contrabalansată, alimentată electric
€21,404.83 /unitate