VESTIL Macara electrică pentru podea EPFC-25, 2500 lb. Capacitate

Articol: AG7RPL Model: EPFC-25
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€16,874.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara electrică de podea
baterii incluseDa
Curent încărcător baterie12A
Baterie Tip12V
Capacitate600 lbs.
Capacitate baterie extinsă1300 lbs.
Capacitate extinsă manual600 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
Încărcător24 V
CuloriGalben
Tensiune cablu115V AC
Adâncime79.5 "
Dia Caster fata.6"
Lățimea roții frontale2"
Dia roata fata.6"
Lățimea roții din față2"
Înălţime66.38 "
Tip gaurăExtensie manuală
Lungime80 "
Ridicator44 1/4 "până la 94"
Viteza de ridicare0.5 sec. (Cu sarcină), 0.7 sec. (Fără încărcare)
Viteza de ridicare încărcată0.5 sec.
Viteza de ridicare descărcată0.7 sec.
Capacitate de încărcare2500 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului la extensie completă110 "
Max. Lungimea brațului103.13 "
Max. Înălțime Macara extinsă110 "
Max. Lungime picioare extinse103 1 / 8 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Serviciu pe taxăOre 8.
Tensiunea motorului24V c.c.
Numărul de baterii2
Numărul de role5
Numărul de găuri3
Numărul de găuri de montare3
PortabilDa
Sursa de putereFuncționează cu baterii
Dia rotor spate.3"
Lățimea roții din spate1.38 "
Dia roata spate.3"
Lățimea roții din spate1.38 "
Capacitate retrasă2500 lbs.
Spațiu între găuri8"
Voltaj24V c.c.
Lăţime30 "
Lățimea între picioare23 "până la 28"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 447.75
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este unghiul brațului când este complet extins?

A. Când este complet extins, brațul este la un unghi de 50 de grade.

Î. Ce ar trebui să verifice operatorul înainte ca macaraua să fie încărcată?

A.

  • Verificați dacă sarcina este distribuită uniform și fixată bine.
  • Asigurați-vă că macaraua va funcționa pe o suprafață plană.
  • Asigurați-vă că distanța de transport este scurtă. Cu cât distanța este mai mare, cu atât este mai mare posibilitatea de rănire sau uzură excesivă a sistemului de antrenare.

Î. Cum se întreține macaraua electrică pentru podea Vestil EPFC?

A.

  • Opriți alimentarea înainte de a lucra la unitate, coborâți brațul și asigurați-vă că frânele sunt cuplate și funcționează corect.
  • Blocați roțile camionului pentru a-l menține pe loc. Înainte de a lucra la sistemul electric, deconectați bateriile.
  • Examinați cablajul electric pentru uzură și alte defecte. Inspectați bateriile pentru scurgeri și acumulare de coroziune.
  • Înainte de a încărca bateria, trebuie verificat nivelul electrolitului. Nivelul trebuie menținut la jumătate de inch deasupra plăcilor. Nu supraîncărcați.
  • La sfârșitul fiecărei zile, încărcați bateria.
  • Când nu este folosită, bateria trebuie încărcată cel puțin o dată pe săptămână.

Variante de produs

ProdusModelMax. Înălțimea brațului la extensie completăBaterie TipCapacitateMax. Lungimea brațuluiSursa de putereLățimea roții din spateLăţimeAdâncimePreț
VESTIL EPFC-25-AA Macara de podea electrică reglabilă, 2500 lb. Capacitate | AG7RPM EPFC-25-AA110 "12V600 lbs.103.125 "Funcționează cu baterii1.375 "43.75 "79.125 "€14,739.02
RFQ
VESTIL EPFC-CB-15 Macara de podea contrabalansată, alimentată electric | CE3DBL EPFC-CB-15105 "24V / 12A1500 lbs.97 "Fără fir electric1.38 "33.88 "-€17,689.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Macara electrică pentru podea EPFC-25, 2500 lb. Capacitate
€16,874.39 /unitate