MARATHON MOTORS Taxe periculoase, Div1, XP, Clasa I și II, Grupa C, D, F, G, Bază rigidă


Filtru
Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Standard , Carcasa: EPNV , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , kW: 0.19 , Lungimea cablului: 8 "până la 18" , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Locații periculoase , Design carcasa motorului: periculoase Locație , Protecție termică a motorului: Auto , Montare: Rigid , Orientare: Orizontală , Faza: 1 , Rotație: CCW SELECTIV , RPM: 1800 , Lungimea axului: 2" , Temp. Cod: T3B
StilModelProiectarea arborelui motorInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăLungime totalăGama RPMPreț (ex. TVA)
A
5KC36PNB169
-484.2/2.1-FARA COD DE PROIECTARE---€1,090.32
RFQ
B
5KH36PNB171X
Plat484.41725Nici unul59.5%10.75 "1701-1800€843.29
RFQ
B
5KH35LNB164X
Plat483.31725Nici unul57.5%10 5 / 16 "1701-1800€912.04
RFQ
C
056C11G5307
Cu cheie567.8 / 3.6-3.91140Nici unul52.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,386.15
D
056C17G5315
Cu cheie566.6 / 3.1-3.31725Nici unul55%13.437 "1701-1800€1,124.11
E
056C17G5318
Cu cheie5613.4 / 6.8-6.71725Nici unul72%14.437 "1701-1800€1,434.47
F
056C17E5314
Cu cheie564.8 / 2.3-2.41725Nici unul59.5%12 "1701-1800€1,007.52
G
056C17G5317
Cu cheie5611.0 / 5.4-5.51725Nici unul70%14.437 "1701-1800€1,360.82
B
056B11G5301
Cu cheie569.6 / 4.7-4.81140Nici unul62%14 15 / 16 "1101-1200€1,590.89
H
056C11G5306
Cu cheie566.8 / 3.1-3.41140Nici unul47.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,264.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?