MARATHON MOTORS 056C17E5314 Locații periculoase Motor Pornire condensator/funcționare ind Epnv | AF6JVU 19RW59 / G639

MARATHON MOTORS 056C17E5314 Locație periculoasă Motor pornire condensator/funcționare ind Epnv

În stoc
Element: AF6JVU Model: 056C17E5314Crucea Ref: 19RW59 / G639

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,007.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.8 / 2.3-2.4
Clasa de locație periculoasă1 C, D / 2 F, G
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime8 "până la 18"
Lungime mai mică ax10 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorpericuloase Locație
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1725
Design NEMANici unul
Eficiență nominală59.5%
Lungime totală12 "
Fază1
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2"
Temp. CodT3B
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelProiectarea arborelui motorInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăLungime totalăGama RPMPreț
MARATHON MOTORS 056B11G5301 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare Epfc | AF6JVQ 19RW56 / G655 056B11G5301Cu cheie569.6 / 4.7-4.81140Nici unul62%14 15 / 16 "1101-1200€1,590.88
MARATHON MOTORS 056C11G5306 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare Epfc | AF6JVR 19RW57 / G650 056C11G5306Cu cheie566.8 / 3.1-3.41140Nici unul47.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,264.53
MARATHON MOTORS 056C11G5307 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare Epfc | AF6JVT 19RW58 / G652 056C11G5307Cu cheie567.8 / 3.6-3.91140Nici unul52.5%13 15 / 16 "1101-1200€1,386.15
MARATHON MOTORS 056C17G5315 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare Epfc | AF6JVV 19RW60 / G651 056C17G5315Cu cheie566.6 / 3.1-3.31725Nici unul55%13.437 "1701-1800€1,124.10
MARATHON MOTORS 056C17G5317 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare Epfc | AF6JVX 19RW62 / G657 056C17G5317Cu cheie5611.0 / 5.4-5.51725Nici unul70%14.437 "1701-1800€1,360.81
MARATHON MOTORS 056C17G5318 Motor pentru locații periculoase Pornire condensator/funcționare Epfc | AF6JVY 19RW63 / G659 056C17G5318Cu cheie5613.4 / 6.8-6.71725Nici unul72%14.437 "1701-1800€1,434.48
MARATHON MOTORS 5KH35LNB164X Motor pentru locații periculoase Faza vărsată Epnv 1/6 Hp | AF6JWE 19RW73 / HG456 5KH35LNB164XPlat483.31725Nici unul57.5%10 5 / 16 "1701-1800€753.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17E5314 Locație periculoasă Motor pornire condensator/funcționare ind Epnv
€1,007.52 /unitate