Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9848-020 Cap Cpvc 80 2 Inch Fnpt 202 Psi At 73f | AC2ZZZ 2PLV6

GEORG FISCHER 9848-020 Cap Cpvc 80 2 inch Fnpt 202 Psi la 73f

În stoc
Articol: AC2ZZZ Model: 9848-020Crucea Ref: 2PLV6
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
€60.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă202 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei2"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9847-025 Cap Cpvc 80 2-1/2 inch 425 Psi la 73f | AB3UZK 1VGT2 9847-025Priză425 psi@73 grade F210 grade F2.5 "€85.95
GF PIPING SYSTEMS 9847-030 Cap 80 Priză de 3 inchi 375 Psi la 73f | AB3UZM 1VGT4 9847-030Priză375 psi@73 grade F210 grade F3"€92.50
GF PIPING SYSTEMS 9847-040 Cap 80 Priză de 4 inci 324 Psi la 73f | AB3UZP 1VGT6 9847-040Priză324 psi@73 grade F210 grade F4"€93.73
GF PIPING SYSTEMS 9847-010 Cap 80 Priză de 1 inch 630 Psi la 73f | AC2ZZR 2PLU8 9847-010Priză630 psi@73 grade F210 grade F1"€23.49
GF PIPING SYSTEMS 9848-003 Cap Cpvc 80 3/8 inch Fnpt 424 Psi la 73f | AC2ZZT 2PLU9 9848-003FNPT424 psi@73 grade F210 grade F3 / 8 "€12.56
GF PIPING SYSTEMS 9848-005 Cap Cpvc 80 1/2 inch Fnpt 424 Psi la 73f | AC2ZZU 2PLV1 9848-005FNPT424 psi@73 grade F210 grade F1 / 2 "€11.68
GF PIPING SYSTEMS 9848-007 Cap Cpvc 80 3/4 inch Fnpt 344 Psi la 73f | AC2ZZV 2PLV2 9848-007FNPT344 psi@73 grade F210 grade F3 / 4 "€16.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9848-020 Cap Cpvc 80 2 inch Fnpt 202 Psi la 73f
€60.19 /unitate