Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON QCF2020T Quicklag Type Qcf 1/2-Inch Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breaker | AG8TZY

EATON QCF2020T Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf

În stoc
Articol: AG8TZY Model: QCF2020T

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€124.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20A
Tip cadruQCF
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Detalii produs:

    • 2 pole miniature circuit breaker designed to prevent damages caused by overload current and short circuit conditions
    • Features DIN rail mounting for easy and quick installation on panelboards, switchgears and motor control systems
    • Comes equipped with a thermal-magnetic trip unit that provides both instantaneous and long-time current limiting functions
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON QCF1010 Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf | AG8TZF QCF101010A1120V€55.38
EATON QCF1015 Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf | AG8TZG QCF101515A1120V€55.38
EATON QCF1015T Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf | AG8TZH QCF1015T15A1120V€64.70
EATON QCF1020 Quicklag Type Qcf 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8TZJ QCF102020A1120V€55.38
EATON QCF1020T Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf | AG8TZK QCF1020T20A1120V€64.70
EATON QCF1030 Quicklag Type Qcf 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8TZL QCF103030A1120V€55.38
EATON QCF1030T Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf | AG8TZM QCF1030T30A1120V€64.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON QCF2020T Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf
€124.58 /unitate