Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Fiting SNAP-LOC GR-ARI-PU E, cu inel, lungime 3 inchi, capacitate de încărcare 3000 lbs | AA7FWX 15X214

SNAP-LOC Fiting GR-ARI-PU E, cu inel, lungime 3 inchi, capacitate de încărcare 3000 lbs

În stoc
Articol: AA7FWX Model: GR-ARI-PUCrucea Ref: 15X214

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolE-Fitting cu inel
Adâncime1.25 "
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime3"
MaterialOţel
Stil de montareE-Track
Ring Ring.1-1/2 "
Grosimea inelului1 / 4 "
Lăţime1 / 2 "
Limita sarcinii de lucru3000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
Fiting SNAP-LOC GR-ARI10-PU E, cu inel, capacitate de încărcare 3000 lbs, pachet 10 | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUPlacat cu zinc-4.5 "1 / 2 "3000 lb.€112.48
Fiting SNAP-LOC GR-ARI2-PU E, cu inel, lungime 11.5 inchi, capacitate de încărcare 3000 lbs | AA7FXJ 15X237 GR-ARI2-PUPlacat cu zinc-11.5 "1 / 2 "3000 lb.€29.94
Fitting SNAP-LOC SLAEARI E, cu inel, fixare multifuncțională | CE8UFC SLAEARIPlacat cu zinc1.5 "3"3"1000 lbs.€9.79
Fitting SNAP-LOC SLAEARI2 E, cu inel, fixare multifuncțională, rezistență la rupere 3000 lbs, pachet de 2 | CE8UFD SLAEARI2Placat cu zinc1.5 "3"3"1000 lbs.€8.25
Fiting SNAP-LOC SLAEARI2-C E, cu inel, fixare multifuncțională, pachet de 2 | CE8UKH SLAEARI2-CPlacat cu zinc2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.€16.78
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC Fiting GR-ARI-PU E, cu inel, lungime 3 inchi, capacitate de încărcare 3000 lbs
€11.07 /unitate