Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON QCGFT1020 Qc Gfci întrerupător, întrerupător industrial, 25 A, 10 Kaic | AG8UAY

EATON QCGFT1020 Întrerupător Qc Gfci, Întrerupător industrial, 25 A, 10 Kaic

În stoc
Articol: AG8UAY Model: QCGFT1020

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€272.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi20A
Tip cadruQCGFT1020
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton QCGFT1020 este o unitate miniaturală utilizată în sistemele de distribuție a energiei pentru a deschide un circuit în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină. Este ideal pentru panouri, tablouri de distribuție, centre de control al motoarelor și aplicații pentru căile de transport.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul Eaton QCGFT1020 are un design de trecere pentru montarea pe panou cu configurație de intrare a cablului la un capăt și de ieșire a cablului de alt capăt.
  • Este echipat cu un actuator de comutare pentru a indica declanșarea și pentru a permite operarea manuală de declanșare, în plus față de bornele urechilor din partea de linie și sarcină pentru a găzdui firele de aluminiu sau cupru.
  • Această unitate oferă conexiune unipolară și protecție împotriva defecțiunii la pământ.
  • Oferă un rating de întrerupere de 10 kAIC și un rating de curent de 20 A.
  • Modelul vine cu o alarmă de sonerie sau un indicator al comutatorului auxiliar.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Cum să îmi dau seama dacă întrerupătorul meu nu funcționează corect?

A.

  • Disjuncătorul se deplasează frecvent.
  • Miros de ars din cutia de circuite.
  • Urme de arsuri sau alte semne de deteriorare pe cutie.
  • Breaker nu rămâne în modul de resetare.

Î. De ce se declanșează întreruptoarele?

A.

  • Supraîncărcări ale circuitului
  • Scurtcircuite
  • Tensiune la pământ
  • Întreruperea circuitului defect
  • Defectele arcului

Î. Care sunt lucrurile de inspectat atunci când utilizați un întrerupător?

A.

  • Îndepărtați praful sau umezeala de pe suprafața întreruptorului cu un aspirator sau o cârpă. Nu suflați resturi în întrerupător.
  • Comutați la ON și OFF de mai multe ori pentru a vă asigura că legăturile mecanice sunt libere.
  • Verificați baza, mânerul de operare și capacul pentru eventuale fisuri, decolorări și ciobiri.
  • Verificați conectorii și bornele pentru semne de supraîncălzire și slăbiciune.
  • Verificați hardware-ul de montare și zona în care este instalat.

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
EATON QCGF1015 Gfxbc Gfci Întreruptoare, Protector de circuit, Sensibilitate de declanșare 5 Ma, 25 A, 10 Kaic | AG8UAH QCGF101515AQC1120V-
RFQ
Întrerupător EATON QCGF2015 Gfci, întrerupător miniatural, sensibilitate de declanșare 5 Ma, 25 A | AG8UAJ QCGF201515AQC2240V€482.69
EATON QCGF2030 Qc Gfci Disruptor, Quicklag, Sensibilitate de declanșare 5 Ma, 50 A, 10 Kaic | AG8UAL QCGF203030AQC2240V-
RFQ
EATON QCGF2050 Qc Gfci întrerupător, întrerupător industrial, 15 A, 22 Kaic | AG8UAN QCGF205050AQC2240V-
RFQ
EATON QCGFEP1015 Qc Gfci Disruptor, Protector pentru echipament, Sensibilitate de declanșare 30 Ma, 20 A, 10 Kaic | AG8UAP QCGFEP101515AQC1120V€310.41
EATON QCGFEP1020 Qc Gfci Disruptor, Protector pentru echipament, Sensibilitate de declanșare 30 Ma, 25 A, 10 Kaic | AG8UAQ QCGFEP102020AQC1120V€310.41
EATON QCGFEP1030 Qc Gfci Disruptor, Protector pentru echipament, Sensibilitate de declanșare 30 Ma, 40 A, 10 Kaic | AG8UAR QCGFEP103030AQC1120V€331.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON QCGFT1020 Întrerupător Qc Gfci, Întrerupător industrial, 25 A, 10 Kaic
€272.13 /unitate