Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protector de cablu VESTIL SWCP-3-GY cu capac, dimensiune 40 inch x 3 inch, gri | AG7ZWU

VESTIL Protector de cablu SWCP-3-GY cu capac, dimensiune 40 inch x 3 inch, gri

În stoc
Articol: AG7ZWU Model: SWCP-3-GY
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
€83.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Capacitate2000 lbs.
Adâncime40 "
Înălţime3 / 4 "
Lungime40 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialABS
Unități de măsurareFIECARE
Număr de Endcap2
Capacitate de sarcină uniformă pe axă32000 lbs.
Înălțime utilă3 / 4 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimePreț
VESTIL SWCP-1X-GY Extensie cablu Sidewinder, dimensiune 12 inch x 3 inch, gri | AG7ZWJ SWCP-1X-GY12 "€36.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Protector de cablu SWCP-3-GY cu capac, dimensiune 40 inch x 3 inch, gri
€83.09 /unitate