Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON R2-16-72M Ansamblu furtun 1 Id x 72 inch 1-11 1/2 Npt | AB9TTK 2F709

EATON R2-16-72M Ansamblu furtun 1 Id x 72 inch 1-11 1/2 Npt

În stoc
Articol: AB9TTK Model: R2-16-72MCrucea Ref: 2F709
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
€190.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu furtun hidraulic
compatibil cuFluide pe bază de petrol și apă
AcoperiCauciuc sintetic
Dimensiune bord16
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului72 "
Furtun exterior Dia.1.36 "
Max. Operarea PSI2000
Min. Raza de indoire6"
NPT1-11-1 / 2 "
ArmareOțel carbon împletit
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
TipPresiune ridicata
Greutate / ft.0.71 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS4009220050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Max. Operarea PSIMin. Raza de indoirePreț
EATON R2-12-24F Ansamblu furtun 3/4 Id x 24 inch 1 1/16 Jic | AB9TRP 2F671 R2-12-24F123 / 4 "24 "1.08 "22504.75 "€91.72
EATON R2-12-36F Ansamblu furtun 3/4 Id x 36 inch 1 1/16 Jic | AB9TRR 2F675 R2-12-36F123 / 4 "36 "1.08 "22504.75 "€102.41
EATON R2-12-48F Ansamblu furtun 3/4 Id x 48 inch 1 1/16 Jic | AB9TRU 2F679 R2-12-48F123 / 4 "48 "1.08 "22504.75 "€137.43
EATON R2-12-60F Ansamblu furtun 3/4 Id x 60 inch 1 1/16 Jic | AB9TRW 2F683 R2-12-60F123 / 4 "60 "1.08 "22504.75 "€149.93
EATON R2-12-72F Ansamblu furtun 3/4 Id x 72 inch 1 1/16 Jic | AB9TRY 2F687 R2-12-72F123 / 4 "72 "1.08 "22504.75 "€146.35
Ansamblu furtun EATON R2-16-24M 1 Id x 24 inch 1-11 1/2 Npt | AB9TTB 2F693 R2-16-24M161"24 "1.36 "20006"€114.48
Ansamblu furtun EATON R2-16-36M 1 Id x 36 inch 1-11 1/2 Npt | AB9TTD 2F697 R2-16-36M161"36 "1.36 "20006"€130.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON R2-16-72M Ansamblu furtun 1 Id x 72 inch 1-11 1/2 Npt
€190.53 /unitate