Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON TA801MA Terminal pentru accesorii pentru întrerupător cu carcasă turnată, terminale opționale de presiune Al/Cu, 800 A | AG8VMV

EATON TA801MA Terminal pentru accesorii pentru întrerupător cu carcasă turnată, terminale opționale de presiune Al/Cu, 800 A

În stoc
Articol: AG8VMV Model: TA801MA
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
€164.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal
amperi800A
Tip cadruMD
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.35

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruPreț
EATON 3TA400K Terminal pentru accesorii pentru întrerupător cu carcasă turnată, terminal, 400 A, tripolar | AG8LAB 3TA400K400AKD€194.71
EATON 3TA401K Terminal pentru accesorii pentru întrerupător cu carcasă turnată, terminal, 400 A, tripolar | AG8LAC 3TA401K400AKD€194.71
EATON TA1000NB1 Terminal pentru accesorii pentru întrerupător cu carcasă turnată, terminale de presiune St și ard Cu/Al, 1000 A | AG8VLW TA1000NB11000AND€139.23
EATON TA1600RD Terminal pentru accesorii pentru întrerupător cu carcasă turnată, terminale de linie și de sarcină, 1600 A | AG8VLX TA1600RD1600ARD€365.21
EATON TA2000RD Terminal pentru accesorii pentru întrerupător cu carcasă turnată, terminale de linie și de sarcină, 2000 A | AG8VMB TA2000RD2000ARD€3,056.39
EATON TA250KB Terminal pentru accesorii pentru întrerupător cu carcasă turnată, terminale opționale de presiune din Cu, 250 A | AG8VMD TA250KB250AJD€44.12
EATON TA300K Terminal pentru accesorii pentru întrerupător cu carcasă turnată, terminal, 225 A, #3 Awg-350 Kcmil Cu/Al | AG8VMH TA300K400AKD€59.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON TA801MA Terminal pentru accesorii pentru întrerupător cu carcasă turnată, terminale opționale de presiune Al/Cu, 800 A
€164.48 /unitate