Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON W20332 Nptf tată Nptf mamă Oprire camion tată la mamă țeavă din alamă

În stoc
Element: AB3XAW Model: W20332Crucea Ref: 1VRA8
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
€42.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu mufa
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Tip mânerManetă acționată
Presiune maximă30 psi
Inălțime totală1 13 / 16 "
Lungime totală1 13 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON W20332 Nptf tată Nptf mamă Oprire camion tată la mamă țeavă din alamă
€42.04 /unitate