Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contactor EATON XTCE025C10C IEC, 25A, 412 Vac 50 Hz, 480 Vac 60 Hz, 1Nu, 25A, Cadru C, 45 Mm | BH8XLF 4TYY4

EATON XTCE025C10C Contactor IEC, 25A, 412 Vac 50 Hz, 480 Vac 60 Hz, 1Nu, 25A, Cadru C, 45 mm

În stoc
Articol: BH8XLF Model: XTCE025C10CCrucea Ref: 4TYY4
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
€522.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
EAN4015082771355

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)9.9
Lungimea navei (cm)8.7
Lățimea navei (cm)4.7

Variante de produs

ProdusModelArticolHP @ 3 fază - 208VVolți bobinăAdâncimeHP @ 3 fază - 240VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VLăţimePreț
Contactor EATON XTCE007B01A IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Cadru B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01AContactor magnetic IEC-------€257.65
Contactor EATON XTCE007B01C IEC, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Cadru B, 45 mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CContactor magnetic IEC-------€212.39
Contactor EATON XTCE007B01E IEC, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Cadrul B, 45 Mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01EContactor magnetic IEC-------€212.39
Contactor EATON XTCE007B01B IEC, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Cadru B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BContactor magnetic IEC-------€257.65
Contactor EATON XTCE007B01T IEC, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Cadrul B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TContactor magnetic IEC-------€257.65
Contactor EATON XTCE007B01TD IEC, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, Cadru B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDContactor magnetic IEC-------€306.65
Contactor EATON XTCE007B10A IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nu, 7A, Cadrul B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10AContactor magnetic IEC-------€252.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON XTCE025C10C Contactor IEC, 25A, 412 Vac 50 Hz, 480 Vac 60 Hz, 1Nu, 25A, Cadru C, 45 mm
€522.97 /unitate