Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON XTMC6A01T Contactor magnetic miniatural Iec, 3 poli, 24VAC | CH6RZU 4WUZ2

EATON XTMC6A01T Contactor magnetic miniatural Iec, 3 poli, 24VAC

În stoc
Articol: CH6RZU Model: XTMC6A01TCrucea Ref: 4WUZ2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€158.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor magnetic IEC miniatural
Volți bobină24V AC
Configuraţie1NC
Adâncime2.05 "
Amperi cu încărcare completă - inductivi6A
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi20A
Înălţime1.77 "
HP @ 1 fază - 120V1/4 CP
HP @ 1 fază - 240V1 CP
HP @ 3 fază - 208V2 CP
HP @ 3 fază - 240V3 CP
HP @ 3 fază - 480V3 CP
HP @ 3 fază - 575V3 CP
Hz50 / 60 Hz
Număr de poli3
InversareaNu
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Tara natalaGermania

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 480VVolți bobinăConfiguraţieHP @ 3 fază - 575VHzAmperi cu încărcare completă - inductiviHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 240VPreț
EATON XTMC6A01B Contactor magnetic miniatural Iec, 3 poli, 240VAC | CH6RZR 4WUY7 XTMC6A01B3 CP240V AC1NC3 CP50 / 60 Hz6A1/4 CP1 CP€158.50
EATON XTMC6A01E Mini contactor IEC, 6.60 A, 208 Vca, 60 Hznc, 20 A, 45 mm Mini, 60 Hz, 0.25, 0.75 | CH6RZT 4WUY9 XTMC6A01E3 CP208V AC1NC3 CP60 Hz6A1/4 CP1 CP€158.50
Mini contactor EATON XTMC6A10A IEC, 6.60 A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nu, 20 A, 45 Mm Mini | CH6RZV 4WUZ3 XTMC6A10A3 CP120V AC1NO3 CP50 / 60 Hz6A1/4 CP3/4 CP€142.03
Minicontactor EATON XTMC6A10T IEC, 6.60A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1Nu, 20A, 45 mm Mini, 50-60 Hz, 0.25 | CH6RZW 4WUZ9 XTMC6A10T3 CP24V AC1NO3 CP50 / 60 Hz6A1/4 CP3/4 CP€142.03
Mini contactor EATON XTMC9A01C IEC, 8.80 A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1 Nc, 20 A, 45 mm Mini | CH6RZX 4WXA3 XTMC9A01C5 CP480V AC1NC5 CP50 / 60 Hz9A1/2 CP1 1/2 CP€203.96
Contactor magnetic miniatural EATON XTMC9A10E IEC, 9A inductiv la sarcină completă, rezistiv la sarcină completă 20A | CJ2UZC 4WXC1 XTMC9A10E--------€199.94
Contactor magnetic miniatural EATON XTMC9A01A IEC, 9A inductiv la sarcină completă, rezistiv la sarcină completă 20A | CJ2UZD 4WXA1 XTMC9A01A--------€203.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON XTMC6A01T Contactor magnetic miniatural Iec, 3 poli, 24VAC
€158.50 /unitate