Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mini contactor EATON XTMC6A10A IEC, 6.60 A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nu, 20 A, 45 Mm Mini | CH6RZV 4WUZ3

EATON XTMC6A10A Mini contactor IEC, 6.60 A, 110 Vca 50 Hz, 120 Vca 60 Hz, 1 Nu, 20 A, Mini 45 mm

În stoc
Articol: CH6RZV Model: XTMC6A10ACrucea Ref: 4WUZ3
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
€142.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor magnetic IEC miniatural
Volți bobină120V AC
Configuraţie1NO
Adâncime2.05 "
Amperi cu încărcare completă - inductivi6A
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi20A
Înălţime1.77 "
HP @ 1 fază - 120V1/4 CP
HP @ 1 fază - 240V3/4 CP
HP @ 3 fază - 208V1 1/2 CP
HP @ 3 fază - 240V2 CP
HP @ 3 fază - 480V3 CP
HP @ 3 fază - 575V3 CP
Hz50 / 60 Hz
Număr de poli3
InversareaNu
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Tara natalaGermania

Variante de produs

ProdusModelHP @ 3 fază - 480VVolți bobinăConfiguraţieHP @ 3 fază - 575VHzAmperi cu încărcare completă - inductiviHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 240VPreț
EATON XTMC6A01B Contactor magnetic miniatural Iec, 3 poli, 240VAC | CH6RZR 4WUY7 XTMC6A01B3 CP240V AC1NC3 CP50 / 60 Hz6A1/4 CP1 CP€158.50
EATON XTMC6A01E Mini contactor IEC, 6.60 A, 208 Vca, 60 Hznc, 20 A, 45 mm Mini, 60 Hz, 0.25, 0.75 | CH6RZT 4WUY9 XTMC6A01E3 CP208V AC1NC3 CP60 Hz6A1/4 CP1 CP€158.50
EATON XTMC6A01T Contactor magnetic miniatural Iec, 3 poli, 24VAC | CH6RZU 4WUZ2 XTMC6A01T3 CP24V AC1NC3 CP50 / 60 Hz6A1/4 CP1 CP€158.50
Minicontactor EATON XTMC6A10T IEC, 6.60A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1Nu, 20A, 45 mm Mini, 50-60 Hz, 0.25 | CH6RZW 4WUZ9 XTMC6A10T3 CP24V AC1NO3 CP50 / 60 Hz6A1/4 CP3/4 CP€142.03
Mini contactor EATON XTMC9A01C IEC, 8.80 A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1 Nc, 20 A, 45 mm Mini | CH6RZX 4WXA3 XTMC9A01C5 CP480V AC1NC5 CP50 / 60 Hz9A1/2 CP1 1/2 CP€203.96
Contactor magnetic miniatural EATON XTMC9A10E IEC, 9A inductiv la sarcină completă, rezistiv la sarcină completă 20A | CJ2UZC 4WXC1 XTMC9A10E--------€199.94
Contactor magnetic miniatural EATON XTMC9A01A IEC, 9A inductiv la sarcină completă, rezistiv la sarcină completă 20A | CJ2UZD 4WXA1 XTMC9A01A--------€203.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON XTMC6A10A Mini contactor IEC, 6.60 A, 110 Vca 50 Hz, 120 Vca 60 Hz, 1 Nu, 20 A, Mini 45 mm
€142.03 /unitate