Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător EATON Z-IHK-NA, modul de contact auxiliar, întrerupătoare Faz-Na sau Faz-Rt | AF6MKB 19YG90

EATON Întrerupător Z-IHK-NA, Modul de contact auxiliar, întrerupătoare Faz-Na sau Faz-Rt

În stoc
Articol: AF6MKB Model: Z-IHK-NACrucea Ref: 19YG90

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€70.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContact auxiliar
amperi6
EAN4015081134052
Număr de contacte2
Număr de NC aux. Contacte1
Număr de NO Aux. Contacte1
TipNU / NC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536200040

Detalii produs:

    • Contact auxiliar pentru întrerupător automat pentru utilizare împreună cu întrerupătoarele Eaton FAZ-NA și FAZ-RT
    • Dispune de două contacte (1 NO și 1 NC) evaluate la 250 VAC, 6 A la 50 / 60 Hz și terminale sigure pentru degete și mâini.
    • Ideal pentru utilizare în aplicații de foarte joasă tensiune

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
Contact auxiliar EATON A1X5RPK Nd 1200 Amp 600 Vca | AG8LDA A1X5RPK1200A€234.08
RFQ
Contact auxiliar EATON A2X5LPK Nd 1200 Amp 600 Vca | AG8LGD A2X5LPK1200A-
RFQ
Contact auxiliar EATON A2X5RPK Nd 1200 Amp 600 Vca | AG8LGE A2X5RPK1200A-
RFQ
Contact auxiliar EATON W04 Freedom Nema, puncte de legătură, contacte 4Nc | BH7XPC W04-€1,274.62
RFQ
Contacte auxiliare și puncte de legătură EATON W13 | BH7XPF W13-€51.65
Contacte auxiliare și puncte de legătură EATON W11T | BH7XPL W11T-€1,274.62
RFQ
Contact auxiliar EATON W22 Freedom Nema, puncte de legătură | BH7XQF W22-€51.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Întrerupător Z-IHK-NA, Modul de contact auxiliar, întrerupătoare Faz-Na sau Faz-Rt
€70.54 /unitate