Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2ZMF2 Mănuși rezistente la tăiere Negru L Pr | AC4FWW

CONDOR 2ZMF2 Mănuși rezistente la tăiere Negru L Pr

În stoc
Articol: AC4FWW Model: 2ZMF2

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€30.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI10,000
ANSI Cut Grams500
Punctura ANSI Newton10
Nivel de abraziune ANSI / ISEA5
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA0
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperiredipped
Materialul de acoperireNitril
CuloriNegru
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteNitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Lungime10 "
Material pentru căptușealăHPPE
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareNu
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS6116105520
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2ZMF2 Mănuși rezistente la tăiere Negru L Pr
€30.89 /ambalaj