Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 00338 Power Bit #2 Phillips 2 inch lungime PK250 | AH6WCD 36JF70

EAZYPOWER 00338 Power Bit #2 Phillips 2 inch lungime PK250

În stoc
Articol: AH6WCD Model: 00338Crucea Ref: 36JF70
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
€480.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de putere
Metoda de aplicareImpactul
Stil BitPhillips
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală2"
Dimensiunea punctului#2
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5965
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăPreț
EAZYPOWER 00530 Bit șurubelniță cu impact #2 PK200 | AH6WCB 36JF67 00530Bit de putere2"€606.71
EAZYPOWER 00331 Bit insert #2 Phillips 1 inch lungime PK500 | AH6WCL 36JF78 00331Inserați Bit1"€480.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 00338 Power Bit #2 Phillips 2 inch lungime PK250
€480.61 /unitate