Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ferăstrău radial oscilant EAZYPOWER 50638/BAG5 3-3/8 inch Pk5 | AG3EQE 32ZV53

EAZYPOWER 50638/BAG5 Ferăstrău radial oscilant 3-3/8 inch Pk5

În stoc
Articol: AG3EQE Model: 50638 / BAG5Crucea Ref: 32ZV53
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
€337.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău radial oscilant
MaterialDiamant
Număr de bucați5
Lungime totală2.5 "
Mărimea3.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8202990000

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiLungime totalăMărimeaPreț
EAZYPOWER 50632 Ferăstrău radial oscilant Cv 3-7/16 inch | AG3EQA 32ZV40 50632Chrome vanadiu12.5 "3.437 "€19.57
EAZYPOWER 50634 Ferăstrău radial oscilant Hss 3-7/16 inch | AG3EQB 32ZV44 50634Oțel de mare viteză12.5 "3.437 "€33.17
EAZYPOWER 50635 Ferăstrău radial oscilant Hss 4 inch | AG3EQC 32ZV46 50635Oțel de mare viteză13"4mm€43.64
EAZYPOWER 50638 Ferăstrău radial oscilant diamant 3-3/8 inch | AG3EQD 32ZV52 50638Diamant12.5 "3.375 "€67.94
EAZYPOWER 50639 Ferăstrău radial oscilant Hss 4 inch 3 inch | AG3EQF 32ZV54 50639Oțel de mare viteză13"4mm€42.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 50638/BAG5 Ferăstrău radial oscilant 3-3/8 inch Pk5
€337.00 /unitate