Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 79286 Bit de șurub pentru punte T25 Torx 1/4 Tijă PK2 | AH3KXH 32PK81

EAZYPOWER 79286 Bit șurub punte T25 Torx 1/4 tijă PK2

În stoc
Articol: AH3KXH Model: 79286Crucea Ref: 32PK81
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
€9.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserați Bit
Metoda de aplicareAlimentare
Stil BitTorx (R)
finalizareaNeterminat
MaterialS2 Oțel
Lungime totală1"
Dimensiunea punctuluiT25
SAE sau MetricSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0313
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)1.59
Lățimea navei (cm)3.68
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu
    • Evaluarea impactului: Da

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctuluiPreț
EAZYPOWER 79284 Bit de șurub pentru punte T20 Torx 1/4 Tijă PK2 | AH3KXF 32PK79 79284T20€12.15
EAZYPOWER 79284/BAG5 Bit de șurub pentru punte T20 Torx 1/4 tijă PK5 | AH3KXN 32PK87 79284 / BAG5T20€27.78
EAZYPOWER 79286/BAG5 Bit de șurub pentru punte T25 Torx 1/4 Tijă PK5 | AH3KXP 32PK89 79286 / BAG5T25€27.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 79286 Bit șurub punte T25 Torx 1/4 tijă PK2
€9.20 /unitate