Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 80438 Șurub șurub pentru tavan cu antrenare de 5/16 inchi | AH3KWW 32PK70

EAZYPOWER 80438 Șurub șurub pentru tavan cu antrenare de 5/16 inch

În stoc
Articol: AH3KWW Model: 80438Crucea Ref: 32PK70
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
€36.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță de plafon
Metoda de aplicareAlimentare
Dimensiunea unității5 / 16 "
Tipul de unitateHex
MaterialOţel
Număr de bucați1
Lungime totală3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)1.59
Lățimea navei (cm)3.68
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 5/16 "
    • Stil Shank: Hex
    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiPreț
EAZYPOWER 35693 Șurub șurub pentru tavan, lungime 3 inchi | AH3KWV 32PK69 356931 / 4 "€21.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 80438 Șurub șurub pentru tavan cu antrenare de 5/16 inch
€36.40 /unitate