Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EBM-PAPST 450-20-0026 Condensator de funcționare a motorului 8 Mfd 440v rotund | AE3APZ 5AGK4

EBM-PAPST 450-20-0026 Condensator de funcționare a motorului 8 Mfd 440v rotund

În stoc
Articol: AE3APZ Model: 450-20-0026Crucea Ref: 5AGK4
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
€32.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator de funcționare a motorului
Înălțimea carcasei2-7/8 "
Cauza MaterialAluminiu
Diametru1.75 "
Hz50/60
Evaluarea microfaradului8
Inălțime totală3.375 "
ModelaRundă
Temp. Gamă-20 grade până la 85 grade C
Tipul terminalului1/4 "masculin
Voltaj440V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8532220040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
EBM-PAPST 450-20-0028 Condensator de funcționare a motorului 12 Mfd 440v rotund | AE3AQA 5AGK5 450-20-00283.375 "€33.00
EBM-PAPST 450-20-0029 Condensator de funcționare a motorului 16 Mfd 440v rotund | AE3AQB 5AGK7 450-20-00294.375 "€39.47
EBM-PAPST 450-20-0018 Condensator de funcționare a motorului, rotund, 440 V ca, 1.5 Mfd, 3 1/2 inchi Ht totală | CP4BEX 5AGK1 450-20-0018-€48.45
EBM-PAPST 450-21-0148 Condensator de funcționare a motorului, rotund, 440 V ca, 14 Mfd, 3 3/8 inchi Ht totală | CP4BEY 5AGK6 450-21-0148-€33.34
EBM-PAPST 450-20-0019 Condensator de funcționare a motorului, rotund, 440 V ca, 2 Mfd, 3 1/2 inch Ht totală | CP4BEZ 5AGK2 450-20-0019-€27.49
EBM-PAPST 450-21-0020 Condensator de funcționare a motorului, rotund, 440 V ca, 2.5 Mfd, 3 1/2 inchi Ht totală | CP4BFA 5AGK3 450-21-0020-€23.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBM-PAPST 450-20-0026 Condensator de funcționare a motorului 8 Mfd 440v rotund
€32.32 /unitate