EDWARDS SIGNALING 108IP-RBA-G1 Baza tonului de montare a țevii, conductă de 3/4 inch, 24VDC

Articol: CF4LXE Model: 108IP-RBA-G1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTon de bază
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Dimensiune3 "x 5-7 / 8"
ÎmprejmuireNEMA 3R / 4X, IP65
Tip lămpiLED cluster
Sursă de luminăLumină intermitentă, constantă
StandardUL 1638, CUL C22.2
Voltaj24 VDC

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 108IP-RBA-N5 Bază de ton pentru montare pe țeavă, conductă de 3/4 inch, 120 VCA la 50/60 Hz | CF4LXF 108IP-RBA-N5120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 108IP-RGA-G1 Bază de ton pentru montare pe conductă, conductă de 3/4 inch, 24 VDC | CF4LXG 108IP-RGA-G124 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 108IP-RGA-N5 Bază de ton pentru montare pe conductă, 0.045 A, 120 VCA la 50/60 Hz | CF4LXH 108IP-RGA-N5120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 108IP-RBA-G1 Baza tonului de montare a țevii, conductă de 3/4 inch, 24VDC