Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED Stack Light, albastru, dimensiune 36mm

În stoc
Element: AA7QBR Model: 236LEDSB24ADCrucea Ref: 16G684

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€150.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStacklight
CuloriAlbastru
Curent tras0.05A AC
Diametru36mm
Blițuri pe minutConstant
Înălţime1.34 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii100000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
MontareSuprafață sau conductă
Temperatura de operare.-22 până la 122 grade F
EvaluareIP65
Voltaj24 VDC
Lăţime1.42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1098
Înălțimea navei (cm)4.5
Lungimea navei (cm)4.5
Lățimea navei (cm)7.01
Codul HS8531800050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelEvaluareCuloriCurent trasVoltajLăţimeDiametruBlițuri pe minutÎnălţimePreț
EDWARDS SIGNALING 236LEDSA24AD Lumină cu LED-uri, chihlimbar, dimensiune 36 mm | AA7QBQ 16G683 236LEDSA24ADIP65Chihlimbar0.045A AC24 VDC1.42 "36mmConstant1.34 "€152.46
EDWARDS SIGNALING 236LEDSG24AD Lumină cu LED-uri, verde, dimensiune 36 mm | AA7QBT 16G685 236LEDSG24ADIP65Verde0.04A AC24 VDC1.42 "36mmConstant1.34 "€153.22
EDWARDS SIGNALING 236LEDSR24AD Lumină cu LED-uri, roșu, dimensiune 36 mm, 0.05 A, 24 VDC | AA7QBU 16G686 236LEDSR24ADIP65Roșu0.05A AC24 VDC1.42 "36mmConstant1.34 "€151.49
EDWARDS SIGNALING 236LEDSW24AD Lumină cu LED-uri, albă, dimensiune 36 mm | AA7QBV 16G687 236LEDSW24ADIP65clar0.05A AC24 VDC1.42 "36mmConstant1.34 "€153.78
EDWARDS SIGNALING 236LEDSY24AD Lumină cu LED-uri, galben, dimensiune 36 mm | AA7QBW 16G688 236LEDSY24ADIP65Galben0.045A AC24 VDC1.42 "36mmConstant1.34 "€147.83
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA120A Lumină cu LED-uri, chihlimbar, dimensiune 48 mm, 0.065 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QBZ 16G691 248LEDMA120AULChihlimbar0.065A AC120 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "€195.62
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA240A Lumină cu LED-uri, chihlimbar, dimensiune 48 mm | AA7QCA 16G692 248LEDMA240AULChihlimbar0.055A AC240 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "€216.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD LED Stack Light, albastru, dimensiune 36mm
€150.37 /unitate