EDWARDS SIGNALING 48SINM-G5-20WH Far cu halogen permanent, 24 VCA, 4 9/32 inchi dia.

Element: CF4NEV Model: 48SINM-G5-20WH
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
Diametru4-9/32 "
Înălţime4-7/32 "
Sursă de luminăConstant
MaterialPolicarbonat
StandardAprobare UL, CSA
Voltaj24 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 48SINA-G1-20WH Far cu halogen permanent, 24 VDC, 0.8 A | CF4NEB 48SINA-G1-20WH0.8A20 W Halogen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINA-G5-20WH Far cu halogen permanent, 24 Vca, 0.8 A | CF4NEC 48SINA-G5-20WH0.8A20 W Halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINA-N5-25WH Far cu halogen permanent, 120 VCA, 0.2 A | CF4NED 48SINA-N5-25WH0.2A25 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINB-G1-20WH Far cu halogen permanent, 24 VDC, 4 9/32 inch dia. | CF4NEF 48SINB-G1-20WH--24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINB-G5-20WH Far cu halogen permanent, 24 VCA, 4 9/32 inchi dia. | CF4NEG 48SINB-G5-20WH--24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINB-N5-25WH Far cu halogen permanent, 120 VCA, 4 9/32 inchi dia. | CF4NEH 48SINB-N5-25WH--120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINC-G1-20WH Far cu halogen permanent, 24 VDC, 4 9/32 inchi dia. | CF4NEK 48SINC-G1-20WH--24 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48SINM-G5-20WH Far cu halogen permanent, 24 VCA, 4 9/32 inchi dia.