Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Claxon EG1-P, ton constant, 24V, alb, 0.013A Rating

În stoc
Element: AA8ALG Model: EG1-PCrucea Ref: 16X365

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€39.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Alarma curentă13mA DC, 11mA FWR
Temperatura ambientală. Gamă32 până la 120 F.
Adâncime13 / 16 "
finalizareaAlb
Înălţime4.5 "
Intervalul de umiditate93% HR
Lungime2.75 "
MontareFlush sau Surface
Ieșire de vârf (dBA)91
Voltaj24 VDC, FWR

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8531800030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
EDWARDS SIGNALING EG1F-P Genesis Piezo Horn, Evaluare 0.011A | AA8ALD 16X362 EG1F-PAlb€35.49
EDWARDS SIGNALING EG1RF-P Corn piezogen Genesis, adâncime de 1/2 inch | AA8ALE 16X363 EG1RF-PRoșu€38.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Claxon EG1-P, ton constant, 24V, alb, 0.013A Rating
€39.80 /unitate