Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Difuzor și stroboscop WG4WF-SVMC

În stoc
Articol: AA8ANR Model: WG4WF-SVMCCrucea Ref: 16X448
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
€269.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVorbitor
Alarma curentă106 la 319mA DC, 120 la 386mA FWR
Temperatura ambientală. Gamă-31 la 150 F
Adâncime2-1/4 "
finalizareaAlb
Flash (Candela)15 / 29 / 70 / 87
Înălţime8.5 "
Intervalul de umiditate95% HR
Lungime5.625 "
MontareFlush sau Surface
Ieșire de vârf (dBA)81 / 84 / 87 / 90
TipMarcarea focului
VoltajDifuzor: 25 sau 70Vrms; Stroboscop: 24 VDC, FWR

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.16
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAlarma curentăfinalizareaFlash (Candela)Preț
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC Difuzor și stroboscop | AA8ANQ 16X447 WG4RF-SVMC106 la 319mA DC, 120 la 386mA FWRRoșu15 / 29 / 70 / 87€277.07
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMC Difuzor și stroboscop | AA8ANT 16X449 WG4RN-SVMC106 la 319mA DC, 120 la 386mA FWRRoșu15 / 29 / 70 / 87€266.38
EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMC Difuzor și stroboscop | AA8ANU 16X450 WG4WN-SVMC106 la 319mA DC, 120 la 386mA FWRAlb15 / 29 / 70 / 87€281.20
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC Difuzor și stroboscop | AA8ANV 16X451 WG4RF-SVMHC324 la 495mA DC, 412 la 646mA FWRRoșu102 / 123 / 147 / 161€281.80
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMHC Difuzor și stroboscop | AA8ANW 16X452 WG4WF-SVMHC324 la 495mA DC, 412 la 646mA FWRAlb102 / 123 / 147 / 161€284.99
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMHC Difuzor și stroboscop | AA8ANX 16X453 WG4RN-SVMHC324 la 495mA DC, 412 la 646mA FWRRoșu102 / 123 / 147 / 161€293.91
EDWARDS SIGNALING EGCF-S2VMH Difuzor și stroboscop, 25Vrms | CF4PKW EGCF-S2VMH----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Difuzor și stroboscop WG4WF-SVMC
€269.01 /unitate