EEMAX AP126480 EFD N4 Încălzitor de apă electric fără rezervor 480VAC | AH2ZHM 30UL50

EEMAX AP126480 EFD N4 Incalzitor de apa electric fara rezervor 480VAC

În stoc
Articol: AH2ZHM Model: AP126480 EFD N4Crucea Ref: 30UL50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€32,797.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor de apa Elec fara rezervor
Elemente deInsert de cartuș înlocuibil fără plumb
Gama de debitPână la 40 gpm
Conexiune de intrare1-1 / 4 "NPT
Max. Amperi151.7
Min. Activarea fluxului2.50 g / min
MountVertical
NEMA Rating-ul4
Adâncimea totală14 "
Inălțime totală24 "
Lățimea totală30 "
Fază3
Temp. Rise @ 2.5 GPMLimitat la setarea termostatică
Temp. Rise @ 20.0 GPM43 grade F
Temp. Rise @ 4.0 GPMLimitat la setarea termostatică
Temp. Rise @ 6.0 GPM143 grade F
Temp. Rise @ 8.0 GPM107 grade F
Voltaj480 VAC
Temperatura de ieșire a apei.60 de grade până la 90 de grade F
wattage126,000
Dimensiunea firului2/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiVoltajDimensiunea firuluiPreț
EEMAX AP064208 EFD N4 Încălzitor de apă electric fără rezervor 208VAC | AH2ZHL 30UL14 AP064208 EFD N4178208 VAC3/0 AWG€31,557.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EEMAX AP126480 EFD N4 Incalzitor de apa electric fara rezervor 480VAC
€32,797.29 /unitate